Poulie à gorges en V pour alésage cylindrique Optibelt SPA 50/1
KS SPA Optibelt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPA 50/1
Rubix :0314-1262904
Fabricant :1554598
EAN :4014486231878


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 50 mm |
| Alésage fini max. | 18 mm |
Documents
Détails articles : POULIE 1 SPA 50 MP MOYEU PLEIN
Poulie V-rainurée pour alésage cylindrique – rainures selon DIN 2211
Poulies V-rainurées pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 50 mm |
| Alésage fini max. | 18 mm |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Nombre de rainures | 1 |
| Longueur du moyeu | 34 mm |
| Largeur de couronne | 20 mm |
| Diamètre de perçage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,19 € HT
/ unité
7,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours