Poulie à gorges en V pour alésage cylindrique Optibelt SPA 50/2
KS SPA Optibelt
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :SPA 50/2
Rubix :0314-1267260
Fabricant :1504337
EAN :4014486231885


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 50 mm |
| Alésage fini max. | 18 mm |
Détails articles : POULIE 2 SPA 50 MP MOYEU PLEIN
Poulie V-rainurée pour alésage cylindrique – rainures selon DIN 2211
Poulies V-rainurées pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 50 mm |
| Alésage fini max. | 18 mm |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Nombre de rainures | 2 |
| Longueur du moyeu | 49 mm |
| Largeur de couronne | 35 mm |
| Diamètre de perçage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 € HT
/ unité
10,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours