Poulie à gorges en V pour alésage cylindrique Optibelt SPA 160/2

KS SPA Optibelt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPA 160/2
Rubix :0314-1255398
Fabricant :1577342
EAN :4014486232691
POULIE 2 SPA 160 MP MOYEU PLEIN

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence160 mm
Alésage fini max.38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 2 SPA 160 MP MOYEU PLEIN


Poulie V-rainurée pour alésage cylindrique – rainures selon DIN 2211
Poulies V-rainurées pour alésage simple

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence160 mm
Alésage fini max.38 mm
Matièreen-gjl 200 - din en 1561
Nombre de rainures2
Longueur du moyeu49 mm
Largeur de couronne35 mm
Diamètre de perçage38 mm
34,47 € HT
/ unité
41,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours