Poulie à gorges en V pour alésage cylindrique Optibelt SPA 63/1
KS SPA Optibelt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPA 63/1
Rubix :0314-1255390
Fabricant :1672541
EAN :4014486231939


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 63 mm |
| Alésage fini max. | 25 mm |
Documents
Détails articles : POULIE 1 SPA 63 MP MOYEU PLEIN
Poulie V-rainurée pour alésage cylindrique – rainures selon DIN 2211
Poulies V-rainurées pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 63 mm |
| Alésage fini max. | 25 mm |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Nombre de rainures | 1 |
| Longueur du moyeu | 34 mm |
| Largeur de couronne | 20 mm |
| Diamètre de perçage | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,14 € HT
/ unité
9,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours