Courroies crantées en pouces Optibelt XH 300 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XH 300 -ST
Rubix :0314-1319685
Fabricant :1675283
EAN :4014486024036




Résumé technique
| Profil | xh |
|---|---|
| Largeur courroie | 76,2 mm |
| Division de dent | 22,22 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE XH 300 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée vendue au mètre (avec extrémités) ou soudée sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | xh |
|---|---|
| Largeur courroie | 76,2 mm |
| Division de dent | 22,22 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Hauteur | 11,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,70 € HT
/ mètre
159,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours