Courroies crantées en pouces Optibelt K250 XL 031

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K250 XL 031
Rubix :0314-1315348
Fabricant :1880997
EAN :4014486029048
COURROIE DENTEE K250 XL 031 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive25 ''
Largeur courroie7,94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K250 XL 031 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive25 ''
Largeur courroie7,94 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents125
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)635 mm
33,91 € HT
/ unité
40,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours