Courroies crantées en pouces Optibelt K150 L 150

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K150 L 150
Rubix :0314-1315434
Fabricant :1837077
EAN :4014486006056
COURROIE DENTEE K150 L 150 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive15 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K150 L 150 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive15 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents40
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)381 mm
138,14 € HT
/ unité
165,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours