Courroies crantées en pouces Gates 300 L 050

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :300 L 050
Rubix :7608-1143035
Fabricant :925731030
EAN :5412571224542
COURROIE DENTEE 300 L 050 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 300 L 050 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents80
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)762 mm
10,12 € HT
/ unité
12,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours