Courroies crantées en pouces Optibelt K100 XL 050
optibelt ALPHA TORQUE XL
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K100 XL 050
Rubix :0314-1315230
Fabricant :1886933
EAN :4014486025903


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 10 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K100 XL 050 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 10 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 50 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 254 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,45 € HT
/ unité
43,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours