Courroies crantées en pouces Optibelt K150 L 100

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K150 L 100
Rubix :0314-1315433
Fabricant :1655192
EAN :4014486006032
COURROIE DENTEE K150 L 100 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive15 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K150 L 100 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive15 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents40
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)381 mm
94,96 € HT
/ unité
113,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours