Courroies crantées en pouces Optibelt 700 XXH 200

optibelt ZR XXH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :700 XXH 200
Rubix :0314-1255826
Fabricant :1962488
EAN :4014486095029
COURROIE DENTEE 700 XXH 200 ZR

Résumé technique

Profilxxh
Longueur primitive70 ''
Largeur courroie50,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 700 XXH 200 ZR


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.

Informations techniques


Attributs
Profilxxh
Longueur primitive70 ''
Largeur courroie50,8 mm
Division de dent31,75 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents56
Hauteur15,7 mm
Longueur primitive (mm)1778 mm
299,67 HT
/ unité
359,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours