Courroies crantées métriques Optibelt 6 T2,5 / 317

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :6 T2,5 / 317
Rubix :0314-1236584
Fabricant :1572471
EAN :4014486152760
COURROIE DENTEE 6 T2,5 317 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive317,5 mm
Largeur courroie6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 6 T2,5 317 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive317,5 mm
Largeur courroie6 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Hauteur1,3 mm
17,37 € HT
/ unité
20,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours