Courroies crantées métriques Optibelt 25 ATL20 -ST

Courroie Dentée ALPHA LINEAR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 ATL20 -ST
Rubix :0314-1319779
Fabricant :1819797
EAN :4014486418293
COURROIE DENTEE 25 ATL20 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilatl20
Largeur courroie25 mm

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 ATL20 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.

Points forts

- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis

Applications

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilatl20
Largeur courroie25 mm
60,86 € HT
/ mètre
73,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours