Courroies crantées métriques Optibelt 25 T5 / 7000 AFX
optibelt ALPHA FLEX T5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 T5 / 7000 AFX
Rubix :0314-1255638
Fabricant :1854199
EAN :4014486023909





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 7000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T5 7000 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 7000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 1400 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,27 € HT
/ unité
933,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours