Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 880

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :32 AT10 / 880
Rubix :0314-1314563
Fabricant :1027301
EAN :4014486557954
COURROIE DENTEE 32 AT10 880 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 880 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Matériau d'armatureacier
Hauteur5 mm
56,12 € HT
/ unité
67,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours