Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT3 / 300 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 AT3 / 300 AP
Rubix :0314-1383993
Fabricant :1027640
EAN :4044978003638
COURROIE DENTEE 10 AT3 300 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive300 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT3 300 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie crantée optibelt ALPHA POWER AT3 avec profil AT3, largeur 10 mm et Lw 300 mm. Polyuréthane coulé avec cordon en acier, -30°C/+80°C.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive300 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane (pu) coulé (thermodurcissable)
Angle de dent50 °
Nombre de dents100
Matériau d'armatureacier (câble de traction) ø0,3 mm
Hauteur1,9 mm
Résistance à l’huileoui
Adapté aux galets de renvoi arrièreoui
Forme de dentsat3 (dent trapezoïdale/pas 3 mm, angle de flanc 50°)
Température de service maximale80 °C
NormeCE
17,88 HT
/ unité
21,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours