Courroies crantées métriques Optibelt 6 T2,5 / 950

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :6 T2,5 / 950
Rubix :0314-1235989
Fabricant :1752827
EAN :4014486153484
COURROIE DENTEE 6 T2,5 950 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive950 mm
Largeur courroie6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 6 T2,5 950 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive950 mm
Largeur courroie6 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents380
Hauteur1,3 mm
27,96 HT
/ unité
33,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours