Courroies crantées métriques Optibelt 12 DT5 / 400

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :12 DT5 / 400
Rubix :0314-1314592
Fabricant :1885927
EAN :4014486065343
COURROIE DENTEE 12 DT5 400 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive400 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 DT5 400 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive400 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents80
Hauteur3,4 mm
18,22 HT
/ unité
21,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours