Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 1250

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 / 1250
Rubix :0314-1235406
Fabricant :1593298
EAN :4014486086904
COURROIE DENTEE 16 T10 1250 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1250 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 1250 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1250 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents125
Hauteur4,5 mm
39,28 € HT
/ unité
47,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h