Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT3 / 270 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 AT3 / 270 AP
Rubix :0314-1383991
Fabricant :1027635
EAN :4044978003515
COURROIE DENTEE 10 AT3 270 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive270 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT3 270 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie dentée en polyuréthane Optibelt ALPHA POWER profil AT3. Longueur 270 mm, largeur 10 mm, pas 3 mm et angle 50°.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive270 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane (pu) coulé
Angle de dent50 °
Nombre de dents90
Matériau d'armatureacier (corde de tension)
Hauteur1,9 mm
17,73 € HT
/ unité
21,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours