Courroies crantées métriques Optibelt 12 T2,5 / 540

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :12 T2,5 / 540
Rubix :0314-1235252
Fabricant :T2,5 540 1277ZA
EAN :4014486153217
COURROIE DENTEE 12 T2,5 540 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Résumé technique
Profilt2,5
Longueur primitive540 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T2,5 540 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive540 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents216
Hauteur1,3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,01 HT
/ unité
40,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours