Courroies crantées métriques Optibelt 25 T5 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 T5 -ST
Rubix :0314-1276152
Fabricant :1728547
EAN :4014486015294
COURROIE DENTEE 25 T5 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T5 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie dentée vendue au mètre (finie) ou soudée en boucle

Points forts

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents200
Matériau d'armatureacier
Hauteur2,2 mm
33,74 € HT
/ mètre
40,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h