Courroies crantées métriques Optibelt 6 AT3 / 399 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :6 AT3 / 399 AP
Rubix :0314-1384381
Fabricant :1027648
EAN :4044978003836
COURROIE DENTEE 6 AT3 399 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive399 mm
Largeur courroie6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 6 AT3 399 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie dentée Optibelt ALPHA POWER profil AT3 (pas 3 mm), 399 mm de longueur primitive et 6 mm de largeur. Polyuréthane coulé avec corde en acier : adaptée aux transmissions dans la plage -30/+80 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive399 mm
Largeur courroie6 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane (pu) coulé, thermodurcissable; dureté 86 ±4 shore a; gris
Angle de dent50 °
Nombre de dents133
Matériau d'armatureacier (corde de traction), haute flexibilité; ø 0,3 mm
Hauteur1,9 mm
Résistance à l’huileoui
Adapté aux galets de renvoi arrièreoui
Forme de dentsprofil trapézoïdal (at) – at3
Température de service maximale80 °C
NormeISO 17396
14,08 € HT
/ unité
16,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours