Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 550

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :16 T10 / 550
Rubix :0314-1077036
Fabricant :T10 550 1677ZA
EAN :4014486084023
COURROIE DENTEE 16 T10 550 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Résumé technique
Profilt10
Longueur primitive550 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 550 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive550 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents55
Hauteur4,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,39 HT
/ unité
25,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours