Courroies crantées métriques Optibelt 10 T10 / 610

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 T10 / 610
Rubix :0314-1076915
Fabricant :1956482
EAN :4014486084245
COURROIE DENTEE 10 T10 610 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive610 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T10 610 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive610 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents61
Hauteur4,5 mm
13,45 € HT
/ unité
16,14 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours