Courroies crantées métriques Optibelt 50 T10 / 1440

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 T10 / 1440
Rubix :0314-1236479
Fabricant :1518572
EAN :4014486087505
COURROIE DENTEE 50 T10 1440 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T10 1440 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents144
Hauteur4,5 mm
113,68 € HT
/ unité
136,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours