Courroies crantées métriques Optibelt 50 T10 / 530

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 T10 / 530
Rubix :0314-1077225
Fabricant :1792991
EAN :4014486083989
COURROIE DENTEE 50 T10 530 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive530 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T10 530 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive530 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents53
Hauteur4,5 mm
53,78 € HT
/ unité
64,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours