Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT5 / 420

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 AT5 / 420
Rubix :0314-1235782
Fabricant :1850937
EAN :4014486061581
COURROIE DENTEE 25 AT5 420 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive420 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT5 420 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive420 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents84
Hauteur2,7 mm
26,61 HT
/ unité
31,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours