Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT10 / 1150
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :50 AT10 / 1150
Rubix :0314-1236519
Fabricant :1737827
EAN :4014486140644





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1150 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT10 1150 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1150 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 115 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,76 € HT
/ unité
132,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours