Courroies crantées métriques Optibelt 4 T2,5 / 210
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :4 T2,5 / 210
Rubix :0314-1236552
Fabricant :1796395
EAN :4014486152272





Résumé technique
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 210 mm |
| Largeur courroie | 4 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 4 T2,5 210 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 210 mm |
| Largeur courroie | 4 mm |
| Division de dent | 2,5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 84 |
| Hauteur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,60 € HT
/ unité
17,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours