Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT10 / 1050 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 AT10 / 1050 AP
Rubix :0314-1077496
Fabricant :1831785
EAN :4014486389913
COURROIE DENTEE 12 AT10 1050 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1050 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT10 1050 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate dentée haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1050 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents105
Matériau d'armatureacier
Hauteur5 mm
36,75 HT
/ unité
44,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours