Courroies crantées en pouces Optibelt K540 L 150

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K540 L 150
Rubix :0314-1315522
Fabricant :1817631
EAN :4014486008241
COURROIE DENTEE K540 L 150 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive54 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K540 L 150 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive54 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents144
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)1371,6 mm
313,91 € HT
/ unité
376,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours