Courroies crantées en pouces Optibelt K510 L 075

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K510 L 075
Rubix :0314-1315512
Fabricant :1749856
EAN :4014486008029
COURROIE DENTEE K510 L 075 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive51 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K510 L 075 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive51 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents136
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)1295,4 mm
152,07 HT
/ unité
182,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours