Courroies crantées en pouces Gates 210 L 075
Courroie Synchrone Classique PowerGrip
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :210 L 075
Rubix :7608-1146911
Fabricant :925732021
EAN :5412571224689




Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 21 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 210 L 075 POWERGRIP
Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
• Sans entretien et avec une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 21 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | fibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents) |
| Nombre de dents | 56 |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Longueur primitive (mm) | 533,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,30 € HT
/ unité
14,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours