Courroies crantées en pouces Optibelt XL 031 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XL 031 -ST
Rubix :0314-1319663
Fabricant :1578747
EAN :4014486024760




Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Largeur courroie | 7,94 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE XL 031 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée en métrage (coupée à longueur, avec extrémités) ou soudée sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Largeur courroie | 7,94 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Hauteur | 2,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,98 € HT
/ mètre
16,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours