Références
Optibelt :1000 DH 100
Rubix :0314-1246839
Fabricant :1066090
EAN :4014486011500





Résumé technique
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 100 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1000 DH 100 ZR - DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 100 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène |
| Nombre de dents | 200 |
| Hauteur | 5,94 mm |
| Longueur primitive (mm) | 2540 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,10 € HT
/ unité
316,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours