Courroies crantées en pouces Optibelt K255 L 150

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K255 L 150
Rubix :0314-1315462
Fabricant :1877732
EAN :4014486006773
COURROIE DENTEE K255 L 150 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive25,5 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K255 L 150 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive25,5 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents68
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)647,7 mm
183,23 € HT
/ unité
219,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours