Courroies crantées en pouces Gates 450 L 050

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :450 L 050
Rubix :7608-1146904
Fabricant :925731045
EAN :5412571224603
COURROIE DENTEE 450 L 050 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive45 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 450 L 050 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive45 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (cordon de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents120
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)1143 mm
13,13 € HT
/ unité
15,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours