Courroies crantées en pouces Gates 345 L 075

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :345 L 075
Rubix :7608-1146916
Fabricant :925732034
EAN :5412571224764
COURROIE DENTEE 345 L 075 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive34,5 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 345 L 075 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive34,5 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents92
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)876,3 mm
16,81 € HT
/ unité
20,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours