Courroies crantées en pouces Optibelt 450 H 150

optibelt ZR H

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :450 H 150
Rubix :0314-1048289
Fabricant :1541414
EAN :4014486003994
COURROIE DENTEE 450 H 150 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive45 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 450 H 150 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive45 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrechloroprène;fibre de verre (cordon de tension)
Nombre de dents90
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)1143 mm
50,30 € HT
/ unité
60,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h