Courroies crantées en pouces Optibelt XL 100 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XL 100 -ST
Rubix :0314-1319667
Fabricant :1529543
EAN :4014486025804




Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE XL 100 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie plate crantée au mètre Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Hauteur | 2,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,75 € HT
/ mètre
50,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours