Courroies crantées métriques Optibelt 32 DT10 / 1400

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :32 DT10 / 1400
Rubix :0314-1314892
Fabricant :DT10 1400 3277ZA
EAN :4014486915341
COURROIE DENTEE 32 DT10 1400 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Résumé technique
Profildt10
Longueur primitive1400 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 DT10 1400 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1400 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents140
Hauteur7 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,23 HT
/ unité
123,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours