Courroies crantées métriques Optibelt 10 DT5 / 460
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 DT5 / 460
Rubix :0314-1234942
Fabricant :1901756
EAN :4014486065602





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 460 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 DT5 460 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 460 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 92 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,12 € HT
/ unité
19,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours