Courroies crantées métriques Optibelt 32 T10 / 550

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :32 T10 / 550
Rubix :0314-1077183
Fabricant :T10 550 3277ZA
EAN :4014486084054
COURROIE DENTEE 32 T10 550 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Résumé technique
Profilt10
Longueur primitive550 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T10 550 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive550 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents55
Hauteur4,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,16 HT
/ unité
44,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours