Courroies crantées métriques Optibelt 10 DT10 / 980

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 DT10 / 980
Rubix :0314-1314821
Fabricant :1801644
EAN :4014486149791
COURROIE DENTEE 10 DT10 980 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive980 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 DT10 980 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive980 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents98
Hauteur7 mm
28,95 € HT
/ unité
34,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours