Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT10 / 880

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 AT10 / 880
Rubix :0314-1314558
Fabricant :1684981
EAN :4014486987928
COURROIE DENTEE 10 AT10 880 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT10 880 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
21,74 € HT
/ unité
26,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours