Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 680
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 T10 / 680
Rubix :0314-1314532
Fabricant :1827401
EAN :4014486557800


Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 680 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 680 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 680 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,23 € HT
/ unité
26,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours