Courroies crantées métriques Optibelt 6 DT5 / 815

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :6 DT5 / 815
Rubix :0314-1314712
Fabricant :1959166
EAN :4014486066661
COURROIE DENTEE 6 DT5 815 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive815 mm
Largeur courroie6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 6 DT5 815 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive815 mm
Largeur courroie6 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents163
Hauteur3,4 mm
15,65 € HT
/ unité
18,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours