Courroies crantées métriques Optibelt 380 T10 / 1000

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :380 T10 / 1000
Rubix :0314-1327036
Fabricant :1559835
EAN :4014486086072
MANCHON DENTE T10 1000 ALPHA TORQUE - AU MM

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie380 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T10 1000 ALPHA TORQUE - AU MM


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie380 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Hauteur4,5 mm
605,51 € HT
/ 380 millimètres
726,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h