Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT5 / 300
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :25 AT5 / 300
Rubix :0314-1235778
Fabricant :1846122
EAN :4014486061260





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT5 300 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 60 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,48 € HT
/ unité
30,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours